SLV - SEILSPANNER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, schwarz, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181530
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163174237
Sonepar Artikelnummer
120969557
Hersteller Artikelnummer
181530
Hersteller Typ
181530
Hersteller Artikel Nr.:
181530
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
110 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.086 kg


