Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - SEJERO 90, POLE, Stehleuchte, IP65, E27, 1 x 15 W, beige

kopierenkopieren
SLV - SEJERO 90, POLE, Stehleuchte, IP65, E27, 1 x 15 W, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011024

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - beige

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163324892

Sonepar Artikelnummer

121409333

Hersteller Artikelnummer

1011024

Hersteller Typ

1011024

Hersteller Artikel Nr.:

1011024

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

beige

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK02

Max. Systemleistung:

15 W

Höhe/Tiefe:

886 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

15 W

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

300 mm

Länge:

394 mm

Durchmesser:

300 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

4.010 kg

Die Stehleuchte SEJERO ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen konzipiert und bietet durch ihre robuste Bauweise mit Aluminiumgehäuse und Glasdiffusor eine langlebige Lösung. Mit einem Durchmesser von 30 cm, einer Höhe von 88,6 cm und einer Tiefe von 39,4 cm ist sie kompakt dimensioniert und eignet sich für vielfältige Installationsorte. Die Leuchte verfügt über die Schutzart IP65, die einen zuverlässigen Schutz gegen Staub und Strahlwasser gewährleistet, sowie eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02. Der Leuchtentyp verwendet einen E27-Sockel, der flexible Bestückungsmöglichkeiten erlaubt. Die Kombination aus widerstandsfähigen Materialien und Schutzklassen macht die Stehleuchte besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, in denen eine robuste und wetterfeste Beleuchtung erforderlich ist.