Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - SEJERO, Wandaufbauleuchte, E27, 1 x max. 15 W, beige

kopierenkopieren
SLV - SEJERO, Wandaufbauleuchte, E27, 1 x max. 15 W, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011022

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - beige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163324915

Sonepar Artikelnummer

121408927

Hersteller Artikelnummer

1011022

Hersteller Typ

1011022

Hersteller Artikel Nr.:

1011022

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

beige

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

15 W

Max. Systemleistung:

15 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 45 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

190 mm

Länge:

300 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

1.540 kg

Die SEJERO Leuchtenfamilie verbindet skandinavisch inspiriertes Design mit funktionaler Außenbeleuchtung. Klare Formen und natürliche Farbvarianten in Anthrazit und Sand fügen sich harmonisch in moderne Architektur ein. Mit E27-Fassung für maximale Flexibilität bei der Leuchtmittelwahl sowie IP65-Schutz sind die Leuchten ideal für den Einsatz im Außenbereich. Die seeluftbeständige Oberfläche sorgt zudem für erhöhte Langlebigkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen.