Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - SITRA 360 SL SPIKE, anthrazit, 2xGX53, max. 9W, IP44

kopierenkopieren
SLV - SITRA 360 SL SPIKE, anthrazit, 2xGX53, max. 9W, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231535

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163134460

Sonepar Artikelnummer

120970152

Hersteller Artikelnummer

231535

Hersteller Typ

231535

Hersteller Artikel Nr.:

231535

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Max. Systemleistung:

9 W

Höhe/Tiefe:

670 mm

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

GX53

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

9 W

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

116 mm

Länge:

280 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.845 kg

SITRA ist die modern markante Leuchtenfamilie von SLV, die hochwertige Anwendungen im Outdoor-Bereich möglich macht. Als qualitativ hochwertiges Mitglied fügt sich auch die anthrazit-farbene SITRA 360 SL Spike mit ihrer perfekt in die Umgebung ein. Dank veränderbar aufstellbarem Erdspieß ist sie optimal zur Ausleuchtung besonderer Bereiche einsetzbar. Die GX53 Fassung lässt sich mit wechselbaren Leuchtmitteln vom Typ TCR-TSE mit einer Leistung von 9 Watt bestücken. Und dank der stabilen Bauweise aus Aluminium und Glas sowie der Schutzart IP 44 ist der SITRA 360 SL Spike langlebig und gut geschützt. Dazu glänzt die Leuchte mit ihrer leichten Installierbarkeit an eine Spannung von 230V. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?