Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - SITRA 360 SPIKE, anthrazit, GX53, max. 9W, IP44

kopierenkopieren
SLV - SITRA 360 SPIKE, anthrazit, GX53, max. 9W, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231525

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163134477

Sonepar Artikelnummer

120970151

Hersteller Artikelnummer

231525

Hersteller Typ

231525

Hersteller Artikel Nr.:

231525

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Max. Systemleistung:

9 W

Höhe/Tiefe:

120 mm

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GX53

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

9 W

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

62 mm

Länge:

120 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.695 kg

Die klassisch moderne Leuchtenfamilie SLV SITRA bringt hochwertiges Licht in jeden Außenbereich. Auch die anthrazit-farbene SITRA 360 Spike stellt ein echtes Highlight dar. Der Erdspieß macht sie veränderbar positionierbar und somit perfekt zur gerichteten Ausleuchtung bestimmter Bereiche. Leuchtmittel vom Typ TCR-TSE mit einer Leistung von bis zu 9 Watt lassen sich bequem in die GX53 Fassung einsetzen. Und dank der stabilen Bauweise aus Aluminium und Glas sowie der Schutzart IP 44 ist der SITRA 360 Spike langlebig und optimal geschützt. Dazu ist die Leuchte zeitsparend und einfach an eine Spannung von 230V installiert. Erleben Sie SITRA im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem rundum gelungenen Erlebnis Licht.