Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - SLOTBOX 70 Stehleuchte, eckig, anthrazit, 4.5W LED, warm-weiss

kopierenkopieren
SLV - SLOTBOX 70 Stehleuchte, eckig, anthrazit, 4.5W LED, warm-weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232145

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 35000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163140478

Sonepar Artikelnummer

120970068

Hersteller Artikelnummer

232145

Hersteller Typ

232145

Hersteller Artikel Nr.:

232145

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

35000 h

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Max. Systemleistung:

8.7 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

700 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

700 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

8.7 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

160 lm

Leuchtenlichtausbeute:

18.39 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

120 mm

Länge:

70 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

2.239 kg

Die indirekt abstrahlende Standleuchte SLOTBOX 70 überzeugt durch Ihr außergewöhnliches Erscheinungsbild. Ausgestattet mit einer hochwertigen, warmweißen LED liefert sie einen gelungenen Mix aus Effizienz und starkem Designcharakter. Durch Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Ein Betonankerset für die sichere Montage der Leuchte ist im Lieferumfang enthalten. Dank des bereits eingebauten LED-Treibers erfolgt der Anschluss der zwei verfügbaren Versionen jeweils direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.