SLV - SMALL PLOT, Abdeckung 4 Slots anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006176
Art des Zubehörs/Ersatzteils - nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163262446
Sonepar Artikelnummer
120967588
Hersteller Artikelnummer
1006176
Hersteller Typ
1006176
Hersteller Artikel Nr.:
1006176
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Schraube
Länge:
103 mm
Breite:
103 mm
Höhe/Tiefe:
17 mm
Durchmesser:
103 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.118 kg


