SLV - SMALL PLOT Module, LED-Modul edelstahl / gefrosted 3W 3000K CRI80 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006171
Lampenleistung - 3 W
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163262491
Sonepar Artikelnummer
120967593
Hersteller Artikelnummer
1006171
Hersteller Typ
1006171
Hersteller Artikel Nr.:
1006171
Lampenleistung:
3 W
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
240 lm
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Nein
Anzahl der LEDs:
1
Form:
sonstige
Farbe:
weiß
Flexibel:
Nein
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
14 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Durchmesser:
71 mm
Schutzart (IP):
IP67
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.232 kg


