SLV - Stabilisator Eckverbinder lang für 1-Phasen HV-Stromschiene, nickel matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143152
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Nickel
Werkstoff - Stahl
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163127424
Sonepar Artikelnummer
120970207
Hersteller Artikelnummer
143152
Hersteller Typ
143152
Hersteller Artikel Nr.:
143152
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Stahl
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.061 kg


