SLV - Stabilisator Längsverbinder lang für 1-Phasen HV-Strom- schiene, nickel matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143151
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Nickel
Werkstoff - Stahl
Länge - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163128575
Sonepar Artikelnummer
120970206
Hersteller Artikelnummer
143151
Hersteller Typ
143151
Hersteller Artikel Nr.:
143151
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Stahl
Länge:
197 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.077 kg


