SLV - Stabilisator X-Verbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, nickel matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143169
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163142489
Sonepar Artikelnummer
120969996
Hersteller Artikelnummer
143169
Hersteller Typ
143169
Hersteller Artikel Nr.:
143169
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
197 mm
Breite:
197 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


