SLV - Standfuss für NEW MYRA 1 & 2 Leuchtenköpfe, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233145
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163140447
Sonepar Artikelnummer
120970076
Hersteller Artikelnummer
233145
Hersteller Typ
233145
Hersteller Artikel Nr.:
233145
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
115 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.276 kg


