SLV - Stossstellenverbinder für S-TRACK 3P.-Schiene, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175180
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163161688
Sonepar Artikelnummer
120969681
Hersteller Artikelnummer
175180
Hersteller Typ
175180
Hersteller Artikel Nr.:
175180
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
182 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.086 kg


