SLV - Stossstellenverbinder für S-TRACK 3P.-Schiene, verkehrsweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001392
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163196864
Sonepar Artikelnummer
120969110
Hersteller Artikelnummer
1001392
Hersteller Typ
1001392
Hersteller Artikel Nr.:
1001392
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
182 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.087 kg


