Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - STREET A, MINI, Straßenleuchte, 135 730 Linse710

kopierenkopieren
SLV - STREET A, MINI, Straßenleuchte, 135 730 Linse710

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011732

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Geeignet für Lampenleistung - 90 W

  • Max. Systemleistung - 90 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163333504

Sonepar Artikelnummer

121409142

Hersteller Artikelnummer

1011732

Hersteller Typ

1011732

Hersteller Artikel Nr.:

1011732

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Lampenleistung:

90 W

Max. Systemleistung:

90 W

Leuchtenlichtausbeute:

150 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Solarbetrieben:

Nein

Mit integriertem PV-Panel:

Nein

Batterie eingebaut:

Nein

Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

383 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Verstellbare Optik:

Nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

5

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

10

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40 .. 50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13500 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

251 mm

Höhe/Tiefe:

132 mm

Länge:

534 mm

Geeignet für Zopfmaß:

76 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Zhaga-D4i zertifiziert:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

5.800 kg

Die STREET A Serie ist eine leistungsstarke Straßenleuchte für anspruchsvolle Infrastrukturprojekte. Mit abgestuften Leistungsklassen von MICRO bis MAXI, Lichtfarben 3000 K/4000 K sowie unterschiedlichen Linsenoptiken ermöglicht sie eine normgerechte, anwendungsspezifische Beleuchtung von Straßen, Wegen und öffentlichen Bereichen. Die robuste Bauweise und lange Lebensdauer gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb im Außenbereich.