Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - SUN 40 PD, E27, Pendelleuchte, Pendellänge 400 cm, rund, schwarz

kopierenkopieren
SLV - SUN 40 PD, E27, Pendelleuchte, Pendellänge 400 cm, rund, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008534

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163300285

Sonepar Artikelnummer

121220231

Hersteller Artikelnummer

1008534

Hersteller Typ

1008534

Hersteller Artikel Nr.:

1008534

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

40 W

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

440 mm

Durchmesser:

400 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

4000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

5.420 kg

Die SUN 40 PD Pendelleuchte erweitert die beliebte SUN-Familie und begeistert mit ihrem zeitlosen, kugelförmigen Schirm aus Opalglas. Mit einem Durchmesser von 400 mm und einer edlen Farbgestaltung in Schwarz oder Gold integriert sie sich perfekt in moderne Raumkonzepte. Dank des 4 Meter langen Kabels ist sie besonders gut für Räume mit hohen Decken oder Treppenhäuser geeignet. Sie kann einzeln als Eyecatcher installiert oder in Kombination mit weiteren SUN Pendelleuchten als ''Leuchtenwolke'' arrangiert werden. Bei der Wahl des passenden E27-Leuchtmittels ist darauf zu achten, dass der Leuchtenschirm ein schlankes Design hat, das nur bestimmte Leuchtmittel zulässt – passende Leuchtmittel finden Sie im SLV-Sortiment. Die im Lieferumfang enthaltenen Baldachin und Verstärkungsseil sorgen für eine sichere Installation.