Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - SUN FL, G9, Stehleuchte, rund, 1 x max. 5W, IP20, schwarz

kopierenkopieren
SLV - SUN FL, G9, Stehleuchte, rund, 1 x max. 5W, IP20, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009142

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - G9

  • Geeignet für Lampenleistung - 5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163305358

Sonepar Artikelnummer

121370350

Hersteller Artikelnummer

1009142

Hersteller Typ

1009142

Hersteller Artikel Nr.:

1009142

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

G9

Geeignet für Lampenleistung:

5 W

Max. Systemleistung:

5 W

Höhe/Tiefe:

1625 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

250 mm

Länge:

250 mm

Durchmesser:

250 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

5.720 kg

Das zeitlose Design und die elegante Formensprache der SUN Leuchten zaubern ein Lächeln in jedes Gesicht. Die sonnige Produktfamilie besteht aus Wand- und Deckenaufbauleuchten, Pendel- und Tischleuchten, die alle mit hochwertigen sphärischen Glasschirmen ausgestattet sind. Durch die verschiedenen Formen, Oberflächen, Farben und Größen ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Statten Sie einen kompletten Raum mit der SUN Familie aus und erschaffen Sie ein Lichterlebnis, das genauso funktional wie ästhetisch ansprechend ist.