SLV - SWITCH WIRELESS 5-TASTEN, ZIGBEE 3.0, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009287
Art der Steuerung - RF
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Geeignet für Außengebrauch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629000933
Sonepar Artikelnummer
121410013
Hersteller Artikelnummer
3009287
Hersteller Typ
3009287
Hersteller Artikel Nr.:
3009287
Art der Steuerung:
RF
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
56 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg


