Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - SYNA PLANT Erdspießleuchte 3000K IP65 36° 540lm

kopierenkopieren
SLV - SYNA PLANT Erdspießleuchte 3000K IP65 36° 540lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007146

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163273503

Sonepar Artikelnummer

121066381

Hersteller Artikelnummer

1007146

Hersteller Typ

1007146

Hersteller Artikel Nr.:

1007146

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

65 mm

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

250 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

540 lm

Leuchtenlichtausbeute:

90 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.4

Stroboskopeffektwert SVM:

0.04

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

65 mm

Länge:

109 mm

Durchmesser:

65 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

127

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

127

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.700 kg

Die vielseitig einsetzbare SYNA Erdspießleuchte macht in jedem Außenbereich eine starke Figur. Dank ihrem stabilen Erdspieß, langen Kabel und Schukostecker lässt sie sich flexibel aufstellen, einfach installieren und fest im Erdreich fixieren. Dabei sorgt der leistungsstarke Outdoorstrahler für eine symmetrische Lichtverteilung, was ihn zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle macht. Und die ist durch ihre Schutzart IP65 auch noch bestens vor eindringendem Schmutz und Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt.