SLV - T-Verbinder, für S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Erde innen links, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006527
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163272193
Sonepar Artikelnummer
121091109
Hersteller Artikelnummer
1006527
Hersteller Typ
1006527
Hersteller Artikel Nr.:
1006527
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
203 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.200 kg


