Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - TAHA Leuchten-Set, Akku, IP65, 2700K, dimmbar, schwarz

kopierenkopieren
SLV - TAHA Leuchten-Set, Akku, IP65, 2700K, dimmbar, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007380

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163278058

Sonepar Artikelnummer

121128596

Hersteller Artikelnummer

1007380

Hersteller Typ

1007380

Hersteller Artikel Nr.:

1007380

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

5 W

Max. Systemleistung:

5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

Ja

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Leuchtenlichtausbeute:

40 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

0.900 kg

Die mobile Außenleuchte TAHA überzeugt mit schlankem Design und höchster Flexibilität. Das Leuchten-Set beinhaltet neben der Leuchte zwei verschiedene Leuchtenschirme, ein Verlängerungsrohr, USB-C Ladekabel, Erdspieß und eine Schlaufe zum temporären Aufhängen an Ästen und Balken. So können Sie die Leuchte jederzeit der aktuellen Situation anpassen. Die Akku-Leuchte ist außerdem in 3 Stufen dimmbar und dank IP65 auch bei Regen bestens geschützt.