SLV - TENSEO Abstandshalter Set, elektrisch chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002705
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - Chrom
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163229180
Sonepar Artikelnummer
120968926
Hersteller Artikelnummer
1002705
Hersteller Typ
1002705
Hersteller Artikel Nr.:
1002705
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
Chrom
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
4 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
12.5 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
12.5 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.125 kg


