SLV - TENSEO Abstandshalter Set, elektrisch weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002704
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163229173
Sonepar Artikelnummer
120968925
Hersteller Artikelnummer
1002704
Hersteller Typ
1002704
Hersteller Artikel Nr.:
1002704
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
4 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
12.5 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
12.5 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.123 kg


