SLV - TENSEO Abstandshalter Set, mechanisch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163229135
Sonepar Artikelnummer
120968921
Hersteller Artikelnummer
1002700
Hersteller Typ
1002700
Hersteller Artikel Nr.:
1002700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
12.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.5 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


