SLV - TENSEO Abstandshalter Set, mechanisch weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002701
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163229142
Sonepar Artikelnummer
120968922
Hersteller Artikelnummer
1002701
Hersteller Typ
1002701
Hersteller Artikel Nr.:
1002701
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
9 mm
Breite:
12.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.5 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


