SLV - TENSEO Drahtseilabhängung, chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002699
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Chrom
Werkstoff - Stahl
Länge - 186 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163229128
Sonepar Artikelnummer
120968920
Hersteller Artikelnummer
1002699
Hersteller Typ
1002699
Hersteller Artikel Nr.:
1002699
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Länge:
186 mm
Breite:
12.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.5 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.153 kg


