SLV - TENSEO Drahtseilabhängung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002697
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 186 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163229104
Sonepar Artikelnummer
120968918
Hersteller Artikelnummer
1002697
Hersteller Typ
1002697
Hersteller Artikel Nr.:
1002697
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
186 mm
Breite:
12.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.5 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.159 kg


