SLV - TENSEO Drahtseilabhängung, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002698
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 186 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163229111
Sonepar Artikelnummer
120968919
Hersteller Artikelnummer
1002698
Hersteller Typ
1002698
Hersteller Artikel Nr.:
1002698
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
186 mm
Breite:
12.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.5 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.157 kg


