Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - TENSEO Niedervolt-Seilsystem, schwarz, 4mm², 10m

kopierenkopieren
SLV - TENSEO Niedervolt-Seilsystem, schwarz, 4mm², 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002602

  • Werkstoff des Seils - Kupfer

  • Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Isoliert - Ja

  • Mit Trafo - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163228268

Sonepar Artikelnummer

120968904

Hersteller Artikelnummer

1002602

Hersteller Typ

1002602

Hersteller Artikel Nr.:

1002602

Werkstoff des Seils:

Kupfer

Leiterquerschnitt:

4 mm²

Isoliert:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Nennspannung:

12 V

Max. Anschlussleistung:

300 W

Oberflächenschutz Seil:

verzinkt

Seilfarbe:

sonstige

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Sekundärspannung:

12 V

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

4 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.490 kg

Niedervoltseil 10 m Rollenware für das TENSEO Niedervolt Seil-System. Verfügbar in mehreren Stärken, Längen und Farben.