Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - TENSEO TRANSFORMATOR, für Niedervolt-Seilsystem chrom 50VA

kopierenkopieren
SLV - TENSEO TRANSFORMATOR, für Niedervolt-Seilsystem chrom 50VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002693

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Sicherheitstrafo - Nein

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Leistung - 50 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163229067

Sonepar Artikelnummer

120968914

Hersteller Artikelnummer

1002693

Hersteller Typ

1002693

Hersteller Artikel Nr.:

1002693

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Sicherheitstrafo:

Nein

Ausgangsspannung:

12 V

Leistung:

50 W

Einbau:

Nein

Länge:

110 mm

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsspannung:

230 V

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

Chrom

Kurzschlusssicher:

Ja

Übertemperaturschutz:

Ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

Ja

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Breite:

111 mm

Höhe:

111 mm

Durchmesser:

111 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

1.677 kg

Dimmbarer, konventioneller 12V Niedervolttransformator in ansprechendem Design mit direktem Niedervoltanschluss sowie einer maximalen Leistung von 50 W. Erhältlich in mehreren Farbvarianten.