Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Textilkabel, 3-polig, 10m, schwarz

kopierenkopieren
SLV - Textilkabel, 3-polig, 10m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 961270

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4024163144209

Sonepar Artikelnummer

120970061

Hersteller Artikelnummer

961270

Hersteller Typ

961270

Hersteller Artikel Nr.:

961270

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Breite:

6 mm

Höhe/Tiefe:

6 mm

Länge:

10000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.540 kg

Schwarzes Textilkabel, isoliert, 3x 0,75 mm² in 10 m Länge.