SLV - TRACKSPOT C/V, Ersatzreflektor, VWB
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011424
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163329040
Sonepar Artikelnummer
121409348
Hersteller Artikelnummer
1011424
Hersteller Typ
1011424
Hersteller Artikel Nr.:
1011424
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Gewinde
Länge:
850 mm
Breite:
850 mm
Höhe/Tiefe:
420 mm
Durchmesser:
850 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.007 kg


