Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - TRACKSPOT P, 3PH. 59 930 V,WB ML BK DALI SAN

kopierenkopieren
SLV - TRACKSPOT P, 3PH. 59 930 V,WB ML BK DALI SAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011129

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163327060

Sonepar Artikelnummer

121408956

Hersteller Artikelnummer

1011129

Hersteller Typ

1011129

Hersteller Artikel Nr.:

1011129

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Max. Systemleistung:

12 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

300 .. 1050 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

Silber

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 35 °C

Geeignet für Lampenleistung:

12 W

Notstromversorgungssystem:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1836 .. 5843 lm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Leuchtenlichtausbeute:

153 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

173 mm

Breite:

178 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

27

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

44

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Blendbegrenzung (UGR):

25

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.780 kg

Der TRACKSPOT P ist eine hochleistungsfähige LED-Strahlerlösung für 3-Phasen-Stromschienen und wurde für anspruchsvolle Retail- und Präsentationsanwendungen entwickelt. Mit Multi-Lumen-Funktion, präzisen Abstrahlwinkeln und optionaler DALI-Steuerung ermöglicht er eine maximale Flexibilität und eine hochwertige, objektspezifische Akzentbeleuchtung.