Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - TRAIL-LITE Einbauleuchte, Edelstahl 316, 4 LED, 0,3W, warmweiss

kopierenkopieren
SLV - TRAIL-LITE Einbauleuchte, Edelstahl 316, 4 LED, 0,3W, warmweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 227462

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163119290

Sonepar Artikelnummer

120970346

Hersteller Artikelnummer

227462

Hersteller Typ

227462

Hersteller Artikel Nr.:

227462

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

12 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Justierbar:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Einbaubreite:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Einbaulänge:

40 mm

Einbaudurchmesser:

40 mm

Überrollbar:

Nein

Max. Oberflächentemperatur:

28 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.160 kg

Die mit mehreren LEDs bestückte Boden- und Wandeinbauleuchte TRAIL-LITE 60 kann durch die Schutzart IP65 auch im Außenbereich verwendet werden. Als Alternativen sind andere Lichtfarben sowie satinierte bzw. facettierte Abdeckgläser verfügbar. Zur einfachen Montage befindet sich eine Einbauhülse im Lieferumfang. Der elektrische Anschluss erfolgt durch die Zuleitung an einem separat erhältlichen, konventionellen 12V Niedervolttransformator. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.