Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - TRAIL-LITE® 60 24V 0,9W 3000K aluminium

kopierenkopieren
SLV - TRAIL-LITE® 60 24V 0,9W 3000K aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008842

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163302296

Sonepar Artikelnummer

121284004

Hersteller Artikelnummer

1008842

Hersteller Typ

1008842

Hersteller Artikel Nr.:

1008842

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK08

Max. Systemleistung:

0.9 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

24 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Justierbar:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

0.9 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

25 lm

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

72.5 mm

Länge:

60 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Einbaubreite:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

73 mm

Einbaulänge:

40 mm

Einbaudurchmesser:

40 mm

Überrollbar:

Nein

Max. Oberflächentemperatur:

45 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.450 kg

Die neue Generation der TRAIL LITE 60 Boden- und Wandeinbauleuchten arbeitet mit 24V DC und eignet sich ideal für die dekorative Orientierungsbeleuchtung auf Terrassen. Durch die robuste Bauweise und die Schutzart IP67 ist die Leuchte optimal vor Staub und zeitweiligem Untertauchen geschützt – und damit perfekt für den Außenbereich geeignet. Das runde Einbauleuchtengehäuse aus Aluminium ist mit einer langlebigen, energieeffizienten LED ausgestattet. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein separat erhältliches 24V Netzteil.