Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - TRAIL-LITE® 60 Netzteil 12W 24V schwarz

kopierenkopieren
SLV - TRAIL-LITE® 60 Netzteil 12W 24V schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008843

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163302289

Sonepar Artikelnummer

121284005

Hersteller Artikelnummer

1008843

Hersteller Typ

1008843

Hersteller Artikel Nr.:

1008843

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsleistung:

12.6 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50 .. 60 Hz

Wirkungsgrad:

70 %

Notstromversorgungssystem:

ohne

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

8

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

14

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

124.5 mm

Breite:

46.6 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Die neue Generation der TRAIL LITE 60 Boden- und Wandeinbauleuchten arbeitet mit 24V DC und eignet sich ideal für die dekorative Orientierungsbeleuchtung auf Terrassen. Durch die robuste Bauweise und die Schutzart IP68 ist die Leuchte optimal vor Staub und zeitweiligem Untertauchen geschützt – und damit perfekt für den Außenbereich geeignet. Das runde Einbauleuchtengehäuse aus Aluminium ist mit einer langlebigen, energieeffizienten LED ausgestattet. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein separat erhältliches 24V Netzteil.