Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, chrom, 105VA

kopierenkopieren
SLV - TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, chrom, 105VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138982

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Sicherheitstrafo - Nein

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Leistung - 105 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163176064

Sonepar Artikelnummer

120969520

Hersteller Artikelnummer

138982

Hersteller Typ

138982

Hersteller Artikel Nr.:

138982

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Sicherheitstrafo:

Nein

Ausgangsspannung:

12 V

Leistung:

105 W

Einbau:

Nein

Länge:

110 mm

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsspannung:

230 V

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

Chrom

Kurzschlusssicher:

Ja

Übertemperaturschutz:

Ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Breite:

110 mm

Höhe:

110 mm

Durchmesser:

110 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

2.163 kg

Dimmbarer, konventioneller 12V Niedervolttransformator in ansprechendem Design mit direktem Niedervoltanschluss sowie einer maximalen Leistung von 105 W. Erhältlich in mehreren Farbvarianten.