Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - TUBULAR P, Aufhängeset, 2M, 2 Stück

kopierenkopieren
SLV - TUBULAR P, Aufhängeset, 2M, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011504

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163330039

Sonepar Artikelnummer

121409065

Hersteller Artikelnummer

1011504

Hersteller Typ

1011504

Hersteller Artikel Nr.:

1011504

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.080 kg

Das Abhängeset für die TUBULAR P Serie ermöglicht eine sichere und einfache Pendelmontage. Mit einer Seillänge von 2 m eignet es sich für unterschiedliche Raumhöhen und gewährleistet eine stabile Installation.