SLV - UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, kurz, schwarz, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186330
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163174176
Sonepar Artikelnummer
120969563
Hersteller Artikelnummer
186330
Hersteller Typ
186330
Hersteller Artikel Nr.:
186330
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.172 kg


