SLV - UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung, für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007184
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163274593
Sonepar Artikelnummer
121066387
Hersteller Artikelnummer
1007184
Hersteller Typ
1007184
Hersteller Artikel Nr.:
1007184
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


