SLV - UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung, für Downlight IP20, schwenkbar, rund, chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007093
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163273015
Sonepar Artikelnummer
121091036
Hersteller Artikelnummer
1007093
Hersteller Typ
1007093
Hersteller Artikel Nr.:
1007093
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.5 mm
Durchmesser:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.015 kg


