Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung, für Downlight IP20, schwenkbar, rund, gold matt

kopierenkopieren
SLV - UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung, für Downlight IP20, schwenkbar, rund, gold matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007191

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - Gold

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163274678

Sonepar Artikelnummer

121066394

Hersteller Artikelnummer

1007191

Hersteller Typ

1007191

Hersteller Artikel Nr.:

1007191

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

Gold

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.010 kg

Runde Abdeckung für die UNIVERSAL DOWNLIGHT Leuchtenserie mit der Schutzklasse IP20. Die Abdeckung ist in mehreren Farbvarianten erhältlich.