SLV - UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP65 E gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008098
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163292726
Sonepar Artikelnummer
121185036
Hersteller Artikelnummer
1008098
Hersteller Typ
1008098
Hersteller Artikel Nr.:
1008098
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
5.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


