SLV - UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP65 R alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008069
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Chrom
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163292306
Sonepar Artikelnummer
121185022
Hersteller Artikelnummer
1008069
Hersteller Typ
1008069
Hersteller Artikel Nr.:
1008069
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


