SLV - UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP65 R gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163292290
Sonepar Artikelnummer
121185023
Hersteller Artikelnummer
1008070
Hersteller Typ
1008070
Hersteller Artikel Nr.:
1008070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


