Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Unterputzrahmen für FOK LED, FRAME, FLAT FRAME und BASIC LED Serie

kopierenkopieren
SLV - Unterputzrahmen für FOK LED, FRAME, FLAT FRAME und BASIC LED Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112780

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - Gold

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163086196

Sonepar Artikelnummer

120970163

Hersteller Artikelnummer

112780

Hersteller Typ

112780

Hersteller Artikel Nr.:

112780

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

Gold

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.080 kg

Unterputzrahmen für FLAT FRAME BASIC, FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE Einbaustrahler.