SLV - VARYT Glasschirm, Diamant amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008023
Material Rahmen - sonstige
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - grau
Hauptfarbe Leuchtenschirm - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163291811
Sonepar Artikelnummer
121151950
Hersteller Artikelnummer
1008023
Hersteller Typ
1008023
Hersteller Artikel Nr.:
1008023
Material Rahmen:
sonstige
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
grau
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
gelb
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
gelb
Durchmesser Unterkante:
120 mm
Durchmesser Oberkante:
120 mm
Höhe:
127 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.600 kg


