SLV - VARYT Glasschirm, Diamant smoke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007858
Material Rahmen - sonstige
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - grau
Hauptfarbe Leuchtenschirm - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163289733
Sonepar Artikelnummer
121151939
Hersteller Artikelnummer
1007858
Hersteller Typ
1007858
Hersteller Artikel Nr.:
1007858
Material Rahmen:
sonstige
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
grau
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
grau
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
grau
Durchmesser Unterkante:
120 mm
Durchmesser Oberkante:
120 mm
Höhe:
127 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.410 kg


