SLV - VARYT Glasschirm, Linie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007859
Material Rahmen - sonstige
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163289726
Sonepar Artikelnummer
121128775
Hersteller Artikelnummer
1007859
Hersteller Typ
1007859
Hersteller Artikel Nr.:
1007859
Material Rahmen:
sonstige
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Durchmesser Unterkante:
120 mm
Durchmesser Oberkante:
120 mm
Höhe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.470 kg


