SLV - VARYT Glasschirm PD WL CL TL opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008119
Material Rahmen - sonstige
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163292511
Sonepar Artikelnummer
121185057
Hersteller Artikelnummer
1008119
Hersteller Typ
1008119
Hersteller Artikel Nr.:
1008119
Material Rahmen:
sonstige
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
sonstige
Motiv/Muster:
sonstige
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
sonstige
Länge Unterkante:
120 mm
Breite Unterkante:
120 mm
Durchmesser Unterkante:
120 mm
Länge Oberkante:
120 mm
Breite Oberkante:
120 mm
Durchmesser Oberkante:
120 mm
Höhe:
128 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.420 kg


